text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Boîte à outils TBC93


roues lisses (D.125 mm) résistantes à l'huile et aux acides, avec protection des roulements contre les salissures et les filets, avec deux freins d'arrêtcorps revêtu de poudre (noir, RAL 9005)peut être combiné avec le coffre à outils No. 93 TOP BOX

Numéro d'article 7T546871
Couleur Autre
Largeur 719
Hauteur 221
Longueur (mm) 475
Type de pneus Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 719
Hauteur 221
Longueur (mm) 475
Type de pneus Autre
Traitement de la surface du support Autre
Plaine de transport de matériel Autre
Avec frein Oui
Marque Stahlwille
Type Transport Chassis

La description

roues lisses (D.125 mm) résistantes à l'huile et aux acides, avec protection des roulements contre les salissures et les filets, avec deux freins d'arrêtcorps revêtu de poudre (noir, RAL 9005)peut être combiné avec le coffre à outils No. 93 TOP BOX

Numéros d'articles

Numéro d'article 7T546871
EAN 4018754334421
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 81200158
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.