Gedore Toebehoren
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
Clés et douilles
Accessoires
G0446.100.400
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
Stahlwille Accessoires 400DRALL 400DR
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Avec 1/4" dans la poignée, DIN 3122/ISO 3315.
Description complète
Numéro d'article
G0446.100.400
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
150
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Longueur (mm)
150
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Poignée coulissante
Non
Testé selon ISO 3315
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
110
Type
Drive Handle
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0446.100.400
EAN
4018754157228
UBB
500503926825
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
11050011