text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 93/6 A Tool Trolley 6-Drawer 500kg Steel Black 87.7 x 100 x 48.1cm

Numéro d'article 8F995078
Largeur 877
Hauteur 1000
Profondeur 481
Traitement de surface Autre
Matériau Autre

Spécifications

Largeur 877
Hauteur 1000
Profondeur 481
Traitement de surface Autre
Matériau Autre
Nombre de tiroirs 6
Avec frein Oui
Avec tiroirs Oui
Marque Stahlwille
Ral 7016
Model 93/6 A
Type Tool Trolley

La description

concept de sécurité à deux niveaux:1. verrouillage central par serrure à cylindre avec clé à charnière2. sécurité anti-basculement - il n'est pas possible de retirer plusieurs tiroirs en même temps2 poignées protection contre les chocs sur tout le pourtour plateau en plastique résistant en ABS avec compartiments pour les petites pièces roues lisses résistantes à l'huile et à l'acide (D.125 mm) avec protection des roulements contre les salissures et les filets, avec deux freins de blocage trous des deux côtés pour crochets No. 8031-8041, par exemple pour des outils plus grands peut être équipé d'inserts STAHLWILLE standard et TCS6 tiroirs facilement amovibles (noir, RAL 9005) avec extension complète (370 mm) et guidage par cage à billes avec support de rouleau de papier peut être équipé d'inserts STAHLWILLE TCS (par tiroir 1 x 3/3)

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F995078
EAN 4018754327508
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 81200154
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.