Douille de bougie d'allumage
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
Automobile
Clés
Douille de bougie d'allumage
G0338.160.001
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
Stahlwille 3/8 » Douille de bougie Taille de la clé 16-5/8mm/ » L.60mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
extra profondavec insert en caoutchoucHPQ® acier haute performance, chromé
Description complète
Numéro d'article
G0338.160.001
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
16
Longueur (mm)
60
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
16
Longueur (mm)
60
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
15
Largeur de clé (en pouces)
5/8 pouce
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
89
Model
4600 16- 5/8
Type
Spark Plug Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
extra profondavec insert en caoutchoucHPQ® acier haute performance, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0338.160.001
EAN
4018754003204
UBB
203122340714
UNSPSC
27111714
N° Article du fabricant
02120036