My Favorites
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Jeux de clés mixtes à cliquet reversible
6M992235
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
Stahlwille 17F/12
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6M992235
Traitement de surface
Chromé
Emballage
Sac
Nombre total d'outils
12
Marque
Stahlwille
Type
17F/12
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Emballage
Sac
Nombre total d'outils
12
Marque
Stahlwille
Type
17F/12
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Jeu de clés mixtes à cliquet avec clés métriques de même largeur dans un étui à roulettesCôté anneau plat avec double hexagone72 dents, angle de travail 5°Position du mors 15°Serrage à droite/gauche en tournant la cléDurable, mince et légerRésistance élevée à la flexion grâce au double profil en TLa finition ronde deSTAHLWILLE assure une surface agréable à la peau et une bonne prise en mainForgé par matriçage, trempé et refroidi dans un bain d'huileAcier allié au chrome, chroméSacoche roulante robuste avec fermeture velcro en polyesterLes inserts en filet permettent de voir l'outil inséréLes outils sont bien protégés dans la valise roulante avec un encombrement minimalLogo STAHLWILLE brodé. No. 17F : 8 , 10 , 13 , 17 , 19 mm.
Numéros d'articles
Numéro d'article
6M992235
EAN
4018754325986
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
96401712