Embouts à choc
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts à choc
3U639792
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
Stahlwille 1446 Tournevis Torx TX40 6.3mm Hex 38mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
3U639792
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
38
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
38
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
STAHLWILLE
Model
1446
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U639792
EAN
4018754255788
UBB
500636246422
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
08161140