text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 10 mm Porte-embout Hex drive 1/4 L.20mm


#b , 1/4 » hexagone intérieurDIN 3126/ISO 1173 D 6.3 #w , 10 mm pour utilisation avec des outils à entraînement hexagonal interne de 10 mm ou à double hexagone interne (par ex. clés à double embout “FLEXI”, clés à cardan à poignée en T, clés à fourche, clés à anneau à cliquet, etc.) entraînement hexagonal interne avec ressort de pression à colletLes emb

Numéro d'article G0473.001.412
Longueur (mm) 20
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 10
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 20
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 10
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 11
Type Bit Holder

La description

#b , 1/4 » hexagone intérieurDIN 3126/ISO 1173 D 6.3 #w , 10 mm pour utilisation avec des outils à entraînement hexagonal interne de 10 mm ou à double hexagone interne (par ex. clés à double embout “FLEXI”, clés à cardan à poignée en T, clés à fourche, clés à anneau à cliquet, etc.) entraînement hexagonal interne avec ressort de pression à colletLes embouts sont faciles à insérer, se bloquent solidement en position et peuvent être retirés tout aussi facilementHPQ® acier à hautes performances

Numéros d'articles

Numéro d'article G0473.001.412
EAN 4018754154425
UBB 500500097166
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 11180020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.