Mesure sans déplacement du point d'application de la forceAu moyen d'un système spécial de transmission de la force, le système d'étalonnage mécanique No. 7792 empêche le déplacement du point d'application de la force pendant le processus d'étalonnageLe levier monté sous le rail d'essai est déplacé linéairement par une broche et est entraîné par le volantLe mouvement linéaire est transformé en un mouvement de rotation qui influence le transducteurLa clé dynamométrique à étalonner reste dans sa position pendant toute la durée de l'étalonnageCeci empêche les erreurs de mesure résultant d'un déplacement du point d'application de la forceLa clé dynamométrique est automatiquement alignée horizontalement au moyen d'une douille à billes à faible frottementCeci empêche les erreurs de mesure résultant d'un déplacement du point d'application de la forceCeci empêche les erreurs de mesure résultant d'un déplacement du point d'application de la force Une douille à billes supplémentaire assure le positionnement sans frottement de la clé dynamométriqueLa réduction des forces transversales sur le capteur et le frottement sur la clé dynamométrique qui en résulte réduisent les erreurs de mesure