Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
8L417146
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
Cliquet articulé 416QR 1/4 po. nombre de dents 80 longueur 170 mm Poignée STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8L417146
Isolé
Non
Poids
170
Diamètre de la tête (mm)
22.5
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
170
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Poids
170
Diamètre de la tête (mm)
22.5
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
170
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Angle de basculement arrière (°)
4.5
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Code des marchandises
82042000
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8L417146
EAN
4018754286362
UBB
500681337977
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
11261010