Extracteurs mécaniques
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
Serrages et extracteur
Extracteurs
Extracteurs mécaniques
G1311.100.003
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
STAH EXTRACTEUR COSSES 110-40N-3 100X80M
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
G1311.100.003
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
34.34
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
80
Largeur du pied de crochet (mm)
90
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Force de traction max. (N)
34.34
Nombre de crochets
2
Bras réversibles
Oui
Étrier de serrage
Oui
Profondeur de serrage (mm)
80
Largeur du pied de crochet (mm)
90
Portée de serrage (tirage intérieur) (mm)
10 - 100
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm)
100
Marque
STAHLWILLE
Type
11040 N-3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G1311.100.003
EAN
4018754172832
UBB
500504912451
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
71120013