text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730/4 Quick 8 - 40 Nm 9 x 12 mm STAHLWILLE


Numero articolo 9Q261351
Longueur totale (mm) 223
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 8 - 40
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur totale (mm) 223
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 8 - 40
Redimensionnement de pas (Nm) 1
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Code Douanier 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 9Q261351
EAN 4018754292660
UBB 500696175743
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  50184004
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.