Niveaux laser
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Niveaux laser
1U999531
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
Stabila LD 320 Mesureur de distance laser dans pochette de ceinture Faisceau rouge 0.05-60m ±1.5mm 2x AAA Battery
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1U999531
Hauteur
54
Couleur du boîtier
Autre
Poids
100
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Non
Longueur de la route de signalisation (m)
60
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
54
Couleur du boîtier
Autre
Poids
100
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Non
Longueur de la route de signalisation (m)
60
Route de signalisation rotative
Non
Longueur
100
Précision (mm)
2
Longueur d'onde du capteur (nm)
635
Degré de protection (IP)
IP40
Type de batterie
Autre
Classe de laser
Classe 2
Model
LD 320
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1U999531
EAN
4005069183790
UBB
500708532832
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
18379