Lasers en croix
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Lasers en croix
2I706013
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
Stabila LAX 300 Cross Line Plus Plumb Point Laser in Pouch Red Beam 20m ±0.4mm/m 3x AA 1.5V Battery
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2I706013
Couleur du boîtier
Autre
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Non
Longueur de la route de signalisation (m)
20
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur du boîtier
Autre
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Non
Longueur de la route de signalisation (m)
20
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.3
Longueur d'onde du capteur (nm)
635
Degré de protection (IP)
IP54
Type de batterie
Autre
Classe de laser
Classe 2
Marque
Stabila
Code Douanier
90153010
Model
LAX 300
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2I706013
EAN
4005069183271
UBB
500708529473
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
18327