Niveaux laser, rotatif
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Niveaux laser, rotatif
2Z548479
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
Stabila LAR 350 Laser rotatif avec trépied dans une mallette de transport Faisceau rouge 800m ±0.1mm/m 4x AA 1.5V Battery
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2Z548479
Couleur du boîtier
Autre
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Non
Longueur de la route de signalisation (m)
800
Route de signalisation rotative
Oui
Précision (mm)
0.1
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur du boîtier
Autre
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Non
Longueur de la route de signalisation (m)
800
Route de signalisation rotative
Oui
Précision (mm)
0.1
Longueur d'onde du capteur (nm)
635
Degré de protection (IP)
IP65
Type de batterie
Autre
Classe de laser
Classe 2
Marque
Stabila
Model
LAR 350
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Z548479
EAN
4005069191115
UBB
500708532428
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
19111