Lasers en croix
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Lasers en croix
1N171992
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
Stabila LAX 50 G Cross Line Laser in Belt Pouch Red Beam 30m ±0.5mm/m 3x AA 1.5V Battery
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1N171992
Couleur du boîtier
Autre
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Oui
Longueur de la route de signalisation (m)
30
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur du boîtier
Autre
Avec télécommande
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Oui
Longueur de la route de signalisation (m)
30
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.5
Longueur d'onde du capteur (nm)
530
Degré de protection (IP)
IP54
Type de batterie
Autre
Classe de laser
Classe 2
Model
LAX 50 G
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1N171992
EAN
4005069191108
UBB
500708529218
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
19110