Chimique
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
Produits d'ancrage
Chimique
70640
70640.080.110
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
SPIT Tige d'ancrage Maxima Acier Electro zingué M8X110
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Spit
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
110 mm
Marque
Spit
Matière
Acier
Approbation
ETA Option 7
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
Maxima
Poids par pièce (g)
42
Info
Boîtes complètes uniquement.
M8 - M16 sont fournis avec outil de serrage
Pour obtenir une fixation chimique complète, il faut commander séparément la capsule et la tige d’ancrage.
Pour obtenir des données techniques suppl. il est conseillé de se référer au rapport d’approbation, qui peut être obtenue sur demande.
Dimensions
Charges admissible en kN
5.3
d-D
M8
Profondeur trou foré au et le plus bas (homin.-homax.)
80
Diamétre trou passage dans l'élément à fixer (df)
9
Distance au bord libre (Ccr, N), caractéristique
80
Profondeur d’anchrage effective (hef.min-hef.max.)
80
L (mm)
110
Minimal distance à un bord libre (Cmin.)
40
Distance minimale entre les axes (Smin.)
40
Epaisseur min. de l'élément en béton (hmin.)
110
Diamètre nominal du foret (do)
10
Distance entre axes (Scr, N), caractéristique
160
Epaisseur max. de l'élément à fixer
15
Couple de serrage en Nm
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
70640.080.110
EAN
3439510602157
UBB
500703403989
UNSPSC
31161601
N° Article du fabricant
060215
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande