text.skipToContent text.skipToNavigation

Spirale de nettoyage de tubes SMK long. 4,5 m D.spirale 22 mm 4,5 mm ROTHENBERGER


Avantages du produit : - Biseau d’introduction : Couplage facile des spirales et des outils - Âme en plastique : Pas d’encrassement de la spirale par la saleté - Rainure T en acier inoxydable : Longue durée de vie et sécurité de fonctionnement élevée grâce à la structure de haute qualité du raccord

Numéro d'article 5A770023
Modèle Ressort de nettoyage de tuyaux
Diamètre d'arbre (mm) 22
Longueur (mm) 450
Adapté à un diamètre (mm) 70 - 150
Marque Rothenberger
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Ressort de nettoyage de tuyaux
Diamètre d'arbre (mm) 22
Longueur (mm) 450
Adapté à un diamètre (mm) 70 - 150
Marque Rothenberger

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A770023
EAN 4004625724422
UBB 500582336235
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000781215
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.