text.skipToContent text.skipToNavigation

Spirale de nettoyage de tubes SMK long. 2,3 m D.spirale 16 mm 3 mm ROTHENBERGER


Avantages du produit : - Biseau d’introduction : Couplage facile des spirales et des outils - Âme en plastique : Pas d’encrassement de la spirale par la saleté - Rainure T en acier inoxydable : Longue durée de vie et sécurité de fonctionnement élevée grâce à la structure de haute qualité du raccord

Numéro d'article 2J030170
Modèle Ressort de nettoyage de tuyaux
Diamètre d'arbre (mm) 16
Longueur 230
Adapté à un diamètre (mm) 50 - 125
Marque Rothenberger
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Ressort de nettoyage de tuyaux
Diamètre d'arbre (mm) 16
Longueur 230
Adapté à un diamètre (mm) 50 - 125
Marque Rothenberger

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J030170
EAN 4004625724330
UBB 500581419172
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4000781214
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.