text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC Vis auto-perceuses à tête fraisée à empreinte cruciforme DIN 7504 O-H Acier Electro zingué ST3,5X13MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Spedec
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3.5 mm
Longueur 13 mm
Marque Spedec
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.
    • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

D (mm) 3.5
dk 6.8
L (mm) 13
L1 ≈ 5
No. empreinte cruciforme 2
P 1.3

Normes

ISO 15482 H
DIN 7504-O H

Numéros d'articles

Numéro d'article 31256.035.013
EAN 8715492961563
UBB 950352659334
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 60777

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.