text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC Vis auto-perceuses à tête cilindrique à empreinte cruciforme DIN 7504 M-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,9X13MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Application (métal) Aluminium
Marque Spedec
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2.9 mm
Longueur 13 mm
Application (métal) Aluminium
Marque Spedec
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.

Dimensions

D (mm) 2.9
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 13
L1 ≈ 4.5
No. empreinte cruciforme 1
P 1.1

Normes

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Numéros d'articles

Numéro d'article 31120.029.013
EAN 8715492960368
UBB 950352146001
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 61500

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.