text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SN Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7504 M-Z Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X16MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque FABORY
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3.9 mm
Longueur 16 mm
Marque FABORY
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.

Dimensions

D (mm) 3.9
dk 7.5
k 2.8
L (mm) 16
L1 ≈ 6
No. empreinte cruciforme 2
P 1.4

Normes

DIN 7504-M Z
ISO 15481 Z

Numéros d'articles

Numéro d'article 51333.039.016
EAN 8715494108676
UBB 500571843894
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.