text.skipToContent text.skipToNavigation

Soufflette Facom 2bar 150mm Longueur 1/4 » Entrée d'air


Modèle avec écran d'air pour éviter le retour des poussières vers l'opérateur. Livrée avec buse coudée (Réf V.999A10). Alimentation : filetage 1/4". Diamètre du tuyau : 8 mm. Consommation : 0,53 m³/min. Pression du jet : 2 bar. Buse coudée 100 mm : V.999A10. Buse coudée 200 mm : V.999A20. Buse droite 300 mm : V.999A30.

Numéro d'article 7V538138
Hauteur 27
Longueur 150
Poids de la machine (kg) 0.17
Pression de service max. (bar) 2
Pression de fonctionnement maximale (psi) 29
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 27
Longueur 150
Poids de la machine (kg) 0.17
Pression de service max. (bar) 2
Pression de fonctionnement maximale (psi) 29
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Régulation du volume d’air Oui
Protection de buse en caoutchouc Non
Volume d'air requis 530
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V538138
EAN 3148510780511
UBB 500637326686
UNSPSC 27131502
N° Article du fabricant V.999A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.