Epoxy bi-composants
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
Les adhésifs
Epoxy bi-composants
S0940.112.129
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
Soudal Époxy à 2 composants 310
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S0940.112.129
Contenu (ml)
Couleur
Blanc
Application
Construction/installation
Emballage
Autre
Temps de traitement
900 - 900
Imperméable
Non
Température max. (°C)
70
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 12
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Contenu (ml)
310
Couleur
Blanc
Application
Construction/installation
Emballage
Autre
Temps de traitement
900 - 900
Imperméable
Non
Température max. (°C)
70
Procédé de durcissement par vieillissement
2 composant
Transparent
Non
Avec pinceau
Non
Base aqueuse
Oui
Forme physique
Pâte
Température de fusion (°C)
-20 - 70
Prêt à l'emploi
Oui
Marque
Soudal
Poids par pièce (g)
366.8
Type
Fixing Adhesive
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S0940.112.129
EAN
5411183046696
UBB
500505579465
UNSPSC
31201600
N° Article du fabricant
112129
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande