text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles VDE IN 19 8 8 MM


Avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure pour bille, pointe GEDORE en acier spécial au vanadium, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, les douilles ne peuvent être combinées qu'avec VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U et VDE 4507, ces inserts ne peuvent être combinés qu'avec No. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Numéro d'article
Diamètre de l'alésage 27
Longueur (mm) 106
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 106
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 27
Longueur (mm) 106
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 106
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 27
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier
Type VDE Screwdriver Bit Socket

La description

Avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure pour bille, pointe GEDORE en acier spécial au vanadium, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, les douilles ne peuvent être combinées qu'avec VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U et VDE 4507, ces inserts ne peuvent être combinés qu'avec No. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Numéros d'articles

Numéro d'article G3106.080.001
EAN 4010886612460
UBB 203122624521
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6124640

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.