text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Pinces coupantes de coté 9.IN


uitvoering volgens DIN / ISO 5749 zeer robuuste uitvoering lange snijvlakken geschikt voor het knippen van zachte en middelharde draad met inductief geharde snijvlakken met 2-componenten greep titanium gecoate toplaag

Artikelnummer 1S050762
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 60
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 32
Certifié VDE Non
Marque Sonic
Code des marchandises 8203200000
Type Diagonal Side Cutting Pliers

Omschrijving

uitvoering volgens DIN / ISO 5749 zeer robuuste uitvoering lange snijvlakken geschikt voor het knippen van zachte en middelharde draad met inductief geharde snijvlakken met 2-componenten greep titanium gecoate toplaag

Artikelnummers

Artikelnummer 1S050762
EAN 4714123799210
UBB 500677967761
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4342240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.