text.skipToContent text.skipToNavigation

Établi d'entretien Facom en bois 850 x 2000 x 750mm


ROBUSTESSE Plan de travail en hêtre multi-plis épaisseur 30 mm traité huile de lin pour une résistance accrue aux liquides et un entretien facile Construction métallique soudée et boulonnée très robuste Résistance statique 1 tonne (établi de 2 m), 800 kg (établi de 1,5 m) SÉCURITÉ Possibilité de fixation au sol SERVICES Possibilité de fixation d’un étau Large traverse faisant office d’étagère ou de repose-pieds Peut recevoir 1 ou 2 tiroirs additionnels WB.DRAWERPB Montage facile et rapide

Numéro d'article 0G012195
Largeur 750
Profondeur 2000
Poids 70
Pliant Non
Montage mural Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 750
Profondeur 2000
Poids 70
Pliant Non
Montage mural Non
Hauteur (mm) ['850', '850']
Avec caisse à tiroirs Non
Épaisseur du plan de travail (mm) 30
Sur roues Non
Matériau du plan de travail Contreplaqué
Réglable en hauteur Non
Avec frein Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G012195
EAN 3662424009235
UBB 500637669895
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant WB.2000WA
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.