text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Enrouleur de tuyau d'air 12M 8MM 15BAR


AUTOMATIC SPRING REWINDING SLOW MOTION SYSTEM: IT ROLLS THE HOSE GENTLY, WITHOUT SHAKES, TO BENEFIT OF YOUR SAFETY LETTING GRADUAL RETRACTION IN CASE OF ACCIDENTAL SLIPPING (OPTIONAL) PLASTIC OUTER CASING STEEL SWIVELING WALL BRACKET RATCHED STOP DEVICE EASILY INSPECTABLE AND REMOVABLE BY THE END USER FITTING 1/4” HOSE DIAMTER 8MM MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 BAR GLOSSY POLYURETHAN HOSE CE APPROVED

Numéro d'article 5Z638648
Matériau Plastique
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 8
Mécanisme d’enroulement Chargé par ressort
Avec tuyau Oui
Longueur de tuyau maximale (m) 12
Emballé par 1

Spécifications

Matériau Plastique
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 8
Mécanisme d’enroulement Chargé par ressort
Avec tuyau Oui
Longueur de tuyau maximale (m) 12
Dimension de raccord fileté entrée (pouce) 1/4 pouce

La description

AUTOMATIC SPRING REWINDING SLOW MOTION SYSTEM: IT ROLLS THE HOSE GENTLY, WITHOUT SHAKES, TO BENEFIT OF YOUR SAFETY LETTING GRADUAL RETRACTION IN CASE OF ACCIDENTAL SLIPPING (OPTIONAL) PLASTIC OUTER CASING STEEL SWIVELING WALL BRACKET RATCHED STOP DEVICE EASILY INSPECTABLE AND REMOVABLE BY THE END USER FITTING 1/4” HOSE DIAMTER 8MM MAXIMUM WORKING PRESSURE 15 BAR GLOSSY POLYURETHAN HOSE CE APPROVED

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z638648
EAN 4715898546429
UBB 500678105445
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 4822403
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.