text.skipToContent text.skipToNavigation

Siège conique, large DIN 6319 G Acier Brut

Numéro d'article
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Brut
Info
  • F max = Charge statique maximale recommandée (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
  • Ces sièges coniques sont souvent combinés avec des rondelles sphériques DIN 6319-C. Cette combinaison permet d'obtenir un pivotement d'environ 3° dans n'importe quelle direction, lors du positionnement d'un boulon à travers.
  • ATTENTION : Lorsque ces sièges coniques sont appliqués en combinaison avec des éléments de fixation de la classe 10.9 ou 10, la charge de serrage maximale admissible est de 46 % de la limite d'élasticité Rp0,2 pour les éléments de fixation de la classe 8.8 ou 8, le maximum est de 66 % de la limite d'élasticité Rp0,2These conical seats can be used with slotted holes.
  • Ces sièges coniques peuvent être utilisés avec des trous oblongs.

Spécifications

Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Brut
Info
  • F max = Charge statique maximale recommandée (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
  • Ces sièges coniques sont souvent combinés avec des rondelles sphériques DIN 6319-C. Cette combinaison permet d'obtenir un pivotement d'environ 3° dans n'importe quelle direction, lors du positionnement d'un boulon à travers.
  • ATTENTION : Lorsque ces sièges coniques sont appliqués en combinaison avec des éléments de fixation de la classe 10.9 ou 10, la charge de serrage maximale admissible est de 46 % de la limite d'élasticité Rp0,2 pour les éléments de fixation de la classe 8.8 ou 8, le maximum est de 66 % de la limite d'élasticité Rp0,2These conical seats can be used with slotted holes.
  • Ces sièges coniques peuvent être utilisés avec des trous oblongs.

Normes

DIN 6319-G

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.