text.skipToContent text.skipToNavigation

SHA 15


L'étrier fischer SHA est une solution économique pour le montage de câbles électriques groupés. Grâce au mécanisme de fermeture, l'étrier peut être facilement ouvert et fermé. L'étrier peut être fixé grâce au socle de montage SF plus MS équipé d'une cheville à enficher ou à l'aide d'une cheville et une vis dans le béton et la brique pleine silico-calcai

Numéro d'article 58139FIS
Longueur
Pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 15
Finition ignifugée Non
Adapté au maintien de fonction Non
Marque Fischer
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 49 mm
Pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 15
Finition ignifugée Non
Adapté au maintien de fonction Non
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

La description

L'étrier fischer SHA est une solution économique pour le montage de câbles électriques groupés. Grâce au mécanisme de fermeture, l'étrier peut être facilement ouvert et fermé. L'étrier peut être fixé grâce au socle de montage SF plus MS équipé d'une cheville à enficher ou à l'aide d'une cheville et une vis dans le béton et la brique pleine silico-calcaire. Pour une installation rapide et économique, les étriers peuvent être montés les uns sous les autres ou grâce au coupleur SHA KP l'un à côté de l'autre.

Numéros d'articles

Numéro d'article 58139FIS
EAN 4006209581391
UBB 500616760814
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 58139
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.