text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés d. intérieur 9 mm D. ext. 12 mm longueur 5 m R 3/8 po. ro

Numéro d'article 7K000690
Avec coupleurs Non
Matériau du tuyau Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 19
Diamètre nominal 3/8 pouce (10)
Longueur utile max. (m) 5
Marque Riegler

Spécifications

Avec coupleurs Non
Matériau du tuyau Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 19
Diamètre nominal 3/8 pouce (10)
Longueur utile max. (m) 5
Marque Riegler

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K000690
EAN 4047322632751
UBB 500583142665
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant 158123
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.