text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés D. intérieur 8 mm D. ext. 12 mm longueur 7,5 m raccord EWO


Polyuréthane · Les tuyaux sont complètement fixés des deux côtés au moyen d’un raccord et d’une fiche en 2 versions (acier) · Raccordements par bague de garniture · Sans réductions du diamètre · Avec raccordements axiaux · Protégé contre le pliage · Très flexible · Plus faible abrasion que sur les tuyaux en polyamide grâce à la surface souple, donc nettement moins de risque d’éraflures de surfaces délicates · Plage de température : De -40 °C à +85 °C · Couleur bleue

Numéro d'article 5H051275
Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 2
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 2
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Diamètre nominal Autre
Longueur utile max. (m) 7.5
Marque Ewo

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H051275
EAN 4030875158977
UBB 500582407432
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant E40930
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.