Flexibles et enrouleurs
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
3O515600
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 8 mm D. ext. 12 mm longueur 6 m fiche DN 7,2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3O515600
Épaisseur de paroi (mm)
2
Avec coupleurs
Non
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
6
Marque
Riegler
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
2
Avec coupleurs
Non
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
10
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
6
Marque
Riegler
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3O515600
EAN
4047322633116
UBB
500581812020
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
158165