text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés D. intérieur 8 mm D. ext. 12 mm longueur 3,5 m raccord EWO


Numéro d'article 1G404296
Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 2
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Diamètre nominal Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 2
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Diamètre nominal Autre
Longueur utile max. (m) 3
Marque Ewo

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G404296
EAN 4030875158953
UBB 500581068862
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant E40928
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.