Flexibles et enrouleurs
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
4E226609
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 8 mm D. ext. 12 mm longueur 10 m raccord EWO
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4E226609
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
2
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Diamètre nominal
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
2
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
10
Marque
Ewo
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4E226609
EAN
4030875158878
UBB
500582037411
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
E40831