text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés D. intérieur 8 mm D. ext. 12 mm longueur 10 m G 3/8 po. EWO


Numéro d'article 6M792598
Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 2
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Diamètre nominal 3/8 pouce (10)
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 2
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Diamètre nominal 3/8 pouce (10)
Longueur utile max. (m) 10
Marque Ewo

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M792598
EAN 4030875149197
UBB 500582818539
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant E40811
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.