text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés D. intérieur 6 mm D. ext. 8 mm longueur 7,5 m raccord EWO


Polyamide · Les tuyaux sont complètement fixés des deux côtés au moyen d’un raccord et d’une fiche (les deux en acier) · Sans réductions du diamètre · Protégé contre le pliage par un ressort de protection anti-pliage · Plage de température : De -40 °C à +100 °C · Couleur bleue

Numer artykułu 0C629796
Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau Polyamide (PA)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 23.2
Diamètre nominal Autre
Longueur utile max. (m) 7.5
Marque Ewo

Numery artykułów

Numer artykułu 0C629796
EAN 4030875159028
UBB 500573618476
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr E40973
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.