Flexibles et enrouleurs
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
7Z016210
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 6 mm D. ext. 8 mm longueur 5 m G 1/4 po. EWO
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Z016210
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
23.2
Diamètre nominal
1/4 pouce (8)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
23.2
Diamètre nominal
1/4 pouce (8)
Longueur utile max. (m)
5
Marque
Ewo
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Z016210
EAN
4030875149227
UBB
500583348502
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
E40942