Flexibles et enrouleurs
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
2K745749
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 6,5 mm D. ext. 10 mm longueur 6 m raccord EWO
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2K745749
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1.75
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16.8
Diamètre nominal
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1.75
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16.8
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
6
Marque
Ewo
Type
Spiral Hose
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2K745749
EAN
4030875158922
UBB
500581444659
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
E40925