text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés D. intérieur 6,5 mm D. ext. 10 mm longueur 10 m raccord EWO


Numéro d'article 5X055819
Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1.75
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16.8
Diamètre nominal Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1.75
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16.8
Diamètre nominal Autre
Longueur utile max. (m) 10
Marque Ewo
Type Spiral Hose

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X055819
EAN 4030875158830
UBB 500582624812
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant E40827
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.