text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés d. intérieur 6 mm D. ext. 8 mm longueur 7,5 m raccord DN


Avec raccord standard DN 7,2 · Polyamide · Pour un débit sûr et efficace · Peu encombrant grâce aux petits bobinages · Facile à manipuler grâce à son faible poids · Ne convient pas au montage direct sur un outil pulsant

Numéro d'article 6J755784
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 19
Diamètre nominal Autre
Longueur utile max. (m) 7.5
Emballé par 1

Spécifications

Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 19
Diamètre nominal Autre
Longueur utile max. (m) 7.5
Marque Riegler

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J755784
EAN 4047322632805
UBB 500582795844
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant 158128
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.