Flexibles et enrouleurs
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
9T554133
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
Set de tuyaux spiralés d. intérieur 6 mm D. ext. 8 mm longueur 7,5 m R 1/4 po. r
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9T554133
Avec coupleurs
Non
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
19
Diamètre nominal
1/4 pouce (8)
Longueur utile max. (m)
7.5
Marque
Riegler
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Avec coupleurs
Non
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
19
Diamètre nominal
1/4 pouce (8)
Longueur utile max. (m)
7.5
Marque
Riegler
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9T554133
EAN
4047322632683
UBB
500584001498
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
158116