text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés d. intérieur 6 mm D. ext. 8 mm longueur 5 m bleu AIRCRAFT


Polyuréthane · Complet avec raccord rapide et douille à enficher · Confectionné prêt à l’emploi

Numéro d'article 1S645146
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 8
Longueur utile max. (m) 5
Marque Aircraft
Emballé par 1

Spécifications

Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 8
Longueur utile max. (m) 5
Marque Aircraft

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S645146
EAN 9006248006461
UBB 500581195749
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant 2115605
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.