text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés D. intérieur 6,5 mm D. ext. 10 mm longueur 6 m raccord DN


Polyuréthane · Possède une force de rappel similaire à celle d’un tuyau spiralé en polyamide, a cependant moins tendance à former des boucles et présente une résistance à l’abrasion accrue · Il y a donc moins de risque de rayer les surfaces peintes ou sensibles · Extrêmement souple et à l’épreuve du flambage

Numéro d'article 4I777519
Épaisseur de paroi (mm) 1.75
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 11
Diamètre nominal Autre
Emballé par 1

Spécifications

Épaisseur de paroi (mm) 1.75
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 11
Diamètre nominal Autre
Longueur utile max. (m) 6
Marque Riegler

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I777519
EAN 4047322633253
UBB 500582096649
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant 158179
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.