Polyuréthane · Les tuyaux sont complètement fixés des deux côtés au moyen d’un raccord et d’une fiche en 2 versions (acier) · Raccordements par bague de garniture · Sans réductions du diamètre · Avec raccordements axiaux · Protégé contre le pliage · Très flexible · Plus faible abrasion que sur les tuyaux en polyamide grâce à la surface souple, donc nettement moins de risque d’éraflures de surfaces délicates · Plage de température : De -40 °C à +85 °C · Couleur bleue