Flexibles et enrouleurs
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
6Q575118
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 6,5 mm D. ext. 10 mm longueur 10 m raccord D
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Q575118
Épaisseur de paroi (mm)
1.75
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
11
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
10
Marque
Riegler
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
1.75
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
11
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
10
Marque
Riegler
Model
SP101000PUSK
Type
Spiral Hose
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Q575118
EAN
4047322633277
UBB
500582899554
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
158181