Flexibles et enrouleurs
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
2E264701
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 5 mm D. ext. 8 mm longueur 7,5 m raccord EWO
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2E264701
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1.5
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
18
Diamètre nominal
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1.5
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
PUR (polyuréthane)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
18
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
7.5
Marque
Ewo
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2E264701
EAN
4030875158793
UBB
500581351748
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
E40823