text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux spiralés D. intérieur 4 mm D. ext. 6 mm longueur 2,5 m raccord EWO


Numéro d'article 8W391461
Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 33.6
Diamètre nominal Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Épaisseur de paroi (mm) 1
Transparent Non
Avec coupleurs Oui
Matériau du tuyau Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 33.6
Diamètre nominal Autre
Longueur utile max. (m) 2.5
Marque Ewo

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W391461
EAN 4030875158991
UBB 500583666705
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant E40970
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.