Flexibles et enrouleurs
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
9A845359
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
Set de tuyaux spiralés D. intérieur 10 mm D. ext. 12 mm longueur 5 m raccord EWO
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9A845359
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16.8
Diamètre nominal
Autre
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Épaisseur de paroi (mm)
1
Transparent
Non
Avec coupleurs
Oui
Matériau du tuyau
Polyamide (PA)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16.8
Diamètre nominal
Autre
Longueur utile max. (m)
5
Marque
Ewo
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9A845359
EAN
4030875159080
UBB
500583725535
UNSPSC
40142002
N° Article du fabricant
E40979