text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de tuyaux professionnels D. tuyau 15 x 9 mm L.5m tissu PVC vert vif raccord


Tuyau standard flexible, résistant à la pression et à l’abrasion · Raccord de sécurité · Haute sécurité grâce à la couleur de signalisation – vert fluo · Confectionné avec raccord de sécurité à bouton-poussoir DN 7,4 et manchon à enficher en acier galvanisé

Numéro d'article 2P479319
Couleur Vert
Sans halogène Non
Traitement de surface Autre
Épaisseur de paroi (mm) 3
Classe de qualité Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Vert
Sans halogène Non
Traitement de surface Autre
Épaisseur de paroi (mm) 3
Classe de qualité Autre
Température (°C) -15 - 60
Protection contre l'incendie selon UL 94 Autre
Homologation selon UR Non
Matériau Autre
Diamètre nominal (mm) 9
Ouvert (possibilité de montage ultérieur) Non
Homologation selon NF F 16-101 Non
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 12
Matériau paroi intérieure NBR/PVC
Matériau paroi extérieure NBR/PVC
Couleur paroi intérieure Autre
Couleur mur extérieur Vert
Approuvé selon DIN 5510 Non
Marque Riegler

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P479319
EAN 4047322372589
UBB 500581490272
UNSPSC 40142009
N° Article du fabricant 113786
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.