Presse haute performance forte
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
Serrages et extracteur
Blocage et serrage
Presse haute performance forte
7S839393
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
Set de serre-joints haute performance SLV/GSV envergure 3000 mm col de cygne 140
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7S839393
Plage de serrage (mm)
3000 - 3000
Longueur de mâchoire (mm)
140
Type de mécanisme de serrage
Embout à chape
Angle max. (°)
35
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Plage de serrage (mm)
3000 - 3000
Longueur de mâchoire (mm)
140
Type de mécanisme de serrage
Embout à chape
Angle max. (°)
35
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Force de serrage jusqu'à 9 000 N. Le positionnement central sur la pièce permet d'éviter le basculement. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression spéciale résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, inclinable jusqu'à 35°. La pince peut être alimentée par une ouverture dans la pièce/le composant.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7S839393
EAN
4008158036397
UBB
500655933405
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
GSV300M